Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Csempefúró, sokszög alakú szár
Csempefúró, sokszög alakú szár  - 1
Csempefúró, sokszög alakú szár  - 2
Csempefúró, sokszög alakú szár  - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Csempefúró, sokszög alakú szár

Az ideális megoldás akár rendkívül kemény kerámialapokhoz egészen 9-es Mohs keménységig, valamint üveghez és porcelánhoz

Olvassa el a cikk leírását

6 kiszerelésben kapható
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
Speciális kialakítású keményfémlapkás geometria (több felületű precíziós köszörülés)


  • Pontos fúrás

  • Pontos, forgácsmentes fúrás


Új, sokszög alakú szár


  • Nem csúszik a fúrótokmányban

  • Optimális nyomatékátvitel


Fúrásimélység-jelző


A színes gyűrű jelzi az ideális fúrási mélységet



Nincs szükség hűtésre


Száraz fúrás

Megjegyzés
  • Max. fordulatszám: 5 mm-es átmérő (800 f/p), 6–8 mm-es átmérő (600 f/p), 10–12 mm-es átmérő (400 f/p), 14 mm-es átmérő (200 f/p)

  • Nem alkalmas ütvefúráshoz. Csak forgó (rotációs) fúráshoz!

  • Optimális felületi nyomás: 35–45 kg

  • Ha betartja az ajánlott fúrási fordulatszámot, és az optimális felületi nyomást alkalmazza, de többé már nem hallja a kaparó hangot, a fúrószár elérte az élettartama végét.

  • Kerülje a fúrószárra nehezedő nagy felületi nyomást, ha nincs forgásban → Törés veszélye!

  • Felületi nyomás túl kicsi, és/vagy a fúrási sebesség túl magas → Élettartam túl gyorsan véget ér!

  • Kerülje a megdöntést és a lengő mozgást a fúrás során → Törés veszélye!

  • Javasoljuk tesztfuratok készítését (ideális esetben a fúrandó csempe hulladék anyagába)

  • A 14 mm-es átmérőjű fúrószár használata esetén egy másik fúrószárral (8 mm) előfúrást kell végezni.