Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Gyémánt csempe fúrókorona nedves fúráshoz 1/4 colos hatszög bitbefogóval
Kifejezetten akkus fúrógépekben történő használatra
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Precíz és pontos fúrás
Tiszta szélek, pontos furatok
A csempék nem hasadnak szét, illetve nem repednek meg
Kiegészítő nyílások a vágófelületen
Optimális és egyenletes hidegvíz-ellátás
1/4"-es hatlapú bitbefogó
A fúrókorona rendkívül gyorsan leválasztható/kicserélhető
Belül üreges bittartó és kiegészítő nyílás a bittestben
A fúrómag könnyű eltávolítása
- Gondoskodjon a folyamatos, megfelelő vízellátásról – soha ne végezze a fúrást szárazon!
- A fúrósablont úgy helyezze el, hogy az aktív központosító furat mindig a legalacsonyabb ponton legyen
- Minden művelet után távolítsa el a fúrómagot
Mindenhová, ahol agyagtéglát vagy csempét kell fúrni, és ahol a hagyományos keményfém csempefúrókkal már nem lehet boldogulni. Kemény anyagok, pl. finom kőagyag, magas hőmérsékleten égetett csempék, agyagtéglák, mázas csempék, kerámia, vékony gránit és márványlapok, stb. fúrásához.
- Csak nagy teljesítményű, min. 12 V-os akkus csavarozókkal használható
- Ütés nélküli fúrás!
- A munka elvégzéséhez csak az akkus fúrógép súlyát használja fel. Az érintkezési nyomást pedig tartsa a lehető legegyenletesebben a fúrás közben
- Max. 10 mm-es anyagvastagság
- Ajánlott fordulatszám min. 1000 ford/min
- Használjon megfelelő védőfelszerelést
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!