A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Nagyszilárdságú csavarbiztosító
Szívós, eltávolítható csavarrögzítő- és tömítőanyag – egykezes adagolórendszer
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Nagy szilárdságú kötés
- Eltávolítani csak > 250 °C-ra melegítés után lehet
Használható nagy igénybevételeknek kitett csavarkötésekhez
- 100%-os tömítés érhető el – nincs szükség további rögzítőelemekre
- Védelmet nyújt a súrlódásból eredő korrózió és a rozsda ellen
Kiváló oldószer- és hőállóság
Univerzális termékek széles körű alkalmazással
Megakadályozza a pl. rezgések és az ütések okozta terhelés miatti leválást
Nincsenek nem kívánt kötési problémák, mint pl. a mechanikus csavarrögzítők esetében
Nagy ellenálló képesség
Számos lúggal, gázzal, oldószerrel, olajjal és üzemanyaggal szemben ellenálló
Szilikon- oldószer- és olajmentes
DOS-rendszer:
- Praktikus egykezes használat, az ötletes csavaros zárnak köszönhetően
Egy kéz mindig szabad marad.
- Fokozatmentesen állítható adagolórendszer
Az adagolás a felhasználás módjához igazítható, valamint a fogyasztás és a költségek minimálisra csökkenthetők.
- Nem marad anyag az adagolócsőben
Optimalizált költségek a jóformán maradékmentes kiürítésnek köszönhetően
Az alábbi műanyagokra tartós kitettség esetén hatással lehet: ABS, celluloid, polisztirol, polikarbonát (Macrolon), PMMA (plexi üveg), poliszulfon, SAN (lurán, Tyril), Vinidur, vulkánfíber és festett felületek.
NSF-által vizsgált, az NSF/ANSI 61 előírásaival összhangban ipari vízben és ivóvízben történő használat szempontjából
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk nyújt műszaki információkat, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat nem vállal semmilyen felelősséget, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására. Kérjük, tekintse át a műszaki adatlapot!
Menetes csatlakozások, például csavarok, menetes csapok, csavaranyák, menetes csapszegek, menetes betétek, golyós- és görgőscsapágyak rögzítésére, megkötésére és tömítésére, amelyeket normál körülmények között nem kell meglazítani. A nagy szilárdságú csavarrögzítőt a gépkocsi-és haszongépjármű-gyártás, a fém- és szerszámgyártás, a hajóépítés, gépészet és motorépítés, valamint az elektromos és elektronikus szerelés területén való használatra tervezték.
A folyékony műanyag fémmel történő érintkezés során, oxigén jelenléte nélkül keményedik ki. Az érintkezési felületek legyenek szárazak, por- és zsírmentesek. Megfelelő mértékben nedvesítse be a ragasztandó felületeket, és azonnal illessze össze őket.
Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!