Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Csavarozógép, BS 13-SEC POWER

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Csavarozógép, BS 13-SEC POWER

Kompakt, nagy teljesítményű csatlakozógép nagyon nagy nyomatékú munkákhoz, pl. nagy átmérőjű furatokhoz, sorozatos csavarkötésekhez és bekeverési feladatokhoz.
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
Nagy nyomaték és hosszú élettartam


3 fokozatú szervo



Védi a kezelőt és a motort


Finomindítás



Konstans elektronika


Egyenletesen magas nyomatékkal a teljes fordulatszám és terhelési tartományban



Elektronikus nyomaték beállítás


A gép kikapcsol, amint elérte a beállított nyomatékot.



Jobbra/balra forgás


Közvetlen szénkefés kapcsolás azt jelenti, hogy ugyanaz a forgatónyomaték érhető el mindkét forgási irányban



A hibás kábelek könnyen kicserélhetők


Kábelcserélő rendszer

Megjegyzés

Puhafában maximális méretű ASSY csavarok


12 x 500 mm részmenetes, 10 x 400 mm tövigmenetes