Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Becsavarási szög 45/60 fok
Könnyen szerelhető becsavarási szög a hosszú ASSY facsavarok gyors és precíz szögben történő rögzítéséhez 45 vagy 60 fokos szögben
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Ennek a fokozatmentesen állítható párhuzamos ütközőnek mindkét oldala használható a csavarok központi elhelyezéséhez a gerendán
- A csavar behelyezése során a rozsdamentes acél ütköző használata, amelynek mindkét vége behelyezhető, minimalizálja a csavar kifutását a menetből
- A kényelmes és könnyű munkavégzést a fej feletti munkához az állandó mágnes, az integrált bittartó és az egykezes rögzítés lehetősége biztosítja
- A beépített előrajzolási irányvonalnak köszönhetően a beállítási pontok könnyebben kijelölhetők
- A kopásálló műanyagnak köszönhetően garantáltan hosszú élettartam
Elkerülhetők azok a terhelhetőségi eltérések, amelyek a csavar helytelen beszerelése vagy a keresztezési pontokon az egymást keresztező csavarok által okozott csavarkárosodás miatt következhet be.
Pontos csavaros rögzítés mestergerendákon és fiókgerendákon, süllyesztett megerősítések, peremgerenda rögzítése, hornyos megerősítések ASSYplus VG 4 csavarokkal, tetőlemez rögzítés Isotop csavarokkal, építőfa rögzítés a tetőben ASSY 4 CSMP vagy ASSY 4 WH II csavarokkal
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!