Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Lemezlyukasztó hasító lyukasztóval Metrikus ISO-méretek az EN 50262 szerint
Lemezlyukasztó hasító lyukasztóval Metrikus ISO-méretek az EN 50262 szerint - 1
Lemezlyukasztó hasító lyukasztóval Metrikus ISO-méretek az EN 50262 szerint - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Lemezlyukasztó hasító lyukasztóval Metrikus ISO-méretek az EN 50262 szerint

Olvassa el a cikk leírását

4 kiszerelésben kapható
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
Különálló (húzócsavar nélkül)



Hosszú élettartam


Speciálisan kifejlesztett vágóél-geometria



Az anyag 3-szoros hasítása a szerszámban — nem tapad lyukasztási hulladék a húzócsavarra, egyenletes szerszámkopást és pontos, sorjamentes, kör alakú furatokat biztosít



Tökéletes igazodás a keresztvonalhoz


4 rovátka a szerszámon

Megjegyzés

Ø19,0 mm-es húzócsavarhoz, előlyukasztás is lehetséges M20 (PG 13,5) méretű lemezlyukasztóval, mint alternatíva.


Előfúráshoz: HSS spirálfúró, cikksz. 0624...


A húzócsavar kenéséhez: AL 1100, cikksz. 0893 110 1