Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Lemezlyukasztó hasító lyukasztóval metrikus ISO-méretek az EN 50262 szerint
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Különálló (húzócsavar nélkül)
Hosszú élettartam
Speciálisan kifejlesztett vágóél-geometria
Az anyag 3-szoros hasítása a szerszámban — nem tapad lyukasztási hulladék a húzócsavarra, egyenletes szerszámkopást és pontos, sorjamentes, kör alakú furatokat biztosít
Tökéletes igazodás a keresztvonalhoz
4 rovátka a szerszámon
Ø19,0 mm-es húzócsavarhoz, előlyukasztás is lehetséges M20 (PG 13,5) méretű lemezlyukasztóval, mint alternatíva.
Előfúráshoz: HSS spirálfúró, cikksz. 0624...
A húzócsavar kenéséhez: AL 1100, cikksz. 0893 110 1
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!