Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
PG csavaros lemezlyukasztó
Különálló, húzócsavar nélkül
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Hosszú élettartam
Speciális fejlesztésű dőlésszög
Az anyag háromszoros hasítása a szerszámban - nem tapad lyukasztási hulladék a húzócsavarra, egyenletes szerszámkopást és pontos, sorjamentes, kör alakú furatokat biztosít
Tökéletes igazodás a keresztvonalhoz
Négy rovátka a szerszámon
- Átm. 19,0 mm-es húzócsavarhoz, alternatívaként előlyukasztás is lehetséges M20 (PG 13,5) méretű lemezlyukasztóval.
- Előfúráshoz: HSS spirálfúró, cikksz. 0624...
- A húzócsavar kenéséhez: AL 1100, cikksz. 0893 110 1
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!