Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Lemezlyukasztó hasító lyukasztóval metrikus ISO-méretek az EN 50262 szerint
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Golyóscsapágyas húzócsavarral
Műanyag tokozású golyóscsapágyas húzócsavar a szennyeződéssel szembeni védelem és a hosszú élettartam érdekében.
Hosszú élettartam
Újonnan kifejlesztett vágóél-geometria
Az anyag 3-szoros hasítása a szerszámban — nem tapad lyukasztási hulladék a húzócsavarra, egyenletes szerszámkopást és pontos, sorjamentes, kör alakú furatokat biztosít.
Tökéletes igazodás a keresztvonalhoz
Négy rovátka a szerszámon
A vezérlőelemek (gombok, kapcsolók, jelzőfények) átmérője: 30,5 mm
Ø 19,0 mm-es húzócsavarhoz, előlyukasztás is lehetséges M20 (PG 13,5) méretű lemezlyukasztóval, mint alternatíva.
Előfúráshoz: HSS spirálfúró, cikksz. 0624...
A húzócsavar kenéséhez: AL 1100, cikksz. 0893 110 1
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!