Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Bedugható polc, Basic
Bedugható polc, Basic - 1
Bedugható polc, Basic - 2

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Bedugható polc, Basic

Acélpolcokkal közepes terhelésekhez raktárakban, műhelyekben és üzemekben

Olvassa el a cikk leírását

5 kiszerelésben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kiváló minőségű részletek


  • Biztonságos és masszív acélpolcok 40 mm-es csőszerű szegéllyel

  • Erős és szilárd a mélységi- és keresztmerevítőkkel kialakított keret- és polcmerevítésnek, valamint a kerettartóként szolgáló T-profilnak köszönhetően

  • Tartós, horganyzott felületek

  • Az előszerelt keret gyorsan és egyszerűen, további szerszámok nélkül összeszerelhető


Praktikus lehetőségek


  • Beépítési területekkel és tartozékokkal bővíthető

  • A polcok 25 mm-es rácsozatban szabadon állíthatók
Megjegyzés
  • Minden feltüntetett mezőszélesség tengelyirányú méret

  • Külső méretek: Alappolc szélessége + 56 mm, ráépíthető polc szélessége + 0 mm, állványhossz = alaphossz + 26 mm
Alkalmazási terület

Ha az állvány magassága több mint négyszerese az állvány szélességének, akkor az állványt a feldőlés elkerülésének érdekében rögzíteni kell.