Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
3/8 colos és 1/2 colos spiráldugókulcs és csavarkihajtó készlet 15 darabos
Megfelelő megoldás elkopott menetű vagy rozsdás imbuszcsavarok és TX csavarok, hatlapfejű csavarok és anyák esetében.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Finoman megmunkált kúposan spirális profil
Mindegyik dugókulcshoz lapos csavarkulcs is tartozik, a külső behajtásokhoz
Ütvecsavarozókhoz alkalmas
Az elkopott csavarok és anyák könnyen kihajthatók
a felhevítés vagy kifúrás helyett alkalmazott gyors meglazításnak köszönhetően
Javítási és szétszerelési munkákhoz az összes személygépjármű/haszongépjármű javító műhelyekbe, lakatos és fémmegmunkáló üzletekbe, stb.
Belső kihajtók:
<><> A 8–14 mm-es furatok egy mm-el megnövelhetők. Válassza ki a megfelelő kihajtót, csavarja be a kifúrt menetbe, majd ezt követően hajtsa ki a csavart vagy csapszeget.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!