Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Csavarkihajtó készlet, rövid 10 részes
Csavarkihajtó készlet, rövid 10 részes - 1
Csavarkihajtó készlet, rövid 10 részes - 2
Csavarkihajtó készlet, rövid 10 részes - 3
Csavarkihajtó készlet, rövid 10 részes - 4
Csavarkihajtó készlet, rövid 10 részes - 5

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Csavarkihajtó készlet, rövid 10 részes

Megfelelő megoldás elkopott menetű vagy rozsdás imbuszcsavarok és TX csavarok esetében. Gyakran használható hasonló behajtásokhoz is.
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
Jellemzők


  • Finoman megmunkált kúposan spirális profil

  • 13 mm-es hatszöghajtás dugókulcsokhoz és dugókulcsbetétekhez

  • Az előrehaladást karima korlátozza

  • Fémkazettában, kiváló minőségű, rögzítő hatású szivacsbetéttel


Nehezen hozzáférhető helyeken történő használathoz


a rövid kialakításnak köszönhetően



Hatalmas időmegtakarítás


mivel nincs szükség kifúrásra vagy hegesztésre



Korlátozott előrehaladás


a karimának köszönhetően

Megjegyzés

Rozsdás, elkopott vagy sérült anyák vagy csavarfejek esetében problémamegoldásként használható. A belső és külső alkalmazás között általános különbség áll fenn. A belső alkalmazás imbuszcsavarok vagy TX csavarok esetében ideális. A külső alkalmazás elsősorban hatlapfejű profilokhoz használható.