Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Csavarkihajtó készlet, rövid 10 részes
Megfelelő megoldás elkopott menetű vagy rozsdás imbuszcsavarok és TX csavarok esetében. Gyakran használható hasonló behajtásokhoz is.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Jellemzők
- Finoman megmunkált kúposan spirális profil
- 13 mm-es hatszöghajtás dugókulcsokhoz és dugókulcsbetétekhez
- Az előrehaladást karima korlátozza
- Fémkazettában, kiváló minőségű, rögzítő hatású szivacsbetéttel
Nehezen hozzáférhető helyeken történő használathoz
a rövid kialakításnak köszönhetően
Hatalmas időmegtakarítás
mivel nincs szükség kifúrásra vagy hegesztésre
Korlátozott előrehaladás
a karimának köszönhetően
Rozsdás, elkopott vagy sérült anyák vagy csavarfejek esetében problémamegoldásként használható. A belső és külső alkalmazás között általános különbség áll fenn. A belső alkalmazás imbuszcsavarok vagy TX csavarok esetében ideális. A külső alkalmazás elsősorban hatlapfejű profilokhoz használható.
Válassza ki a megfelelő kihajtót, majd egy 13 mm-es dugókulccsal és racsnival hajtsa be a csavarba. A kihajtó masszív kúpos spirálja biztosan vág bele a csavar anyagába, és lehetővé teszi annak biztonságos kihajtását. Beletört csapok és csavarok kihajtására szintén alkalmas. Fúrja ki a beletört csapszeget vagy csavart. Ø 6 mm-ig tágítsa ki fél milliméterrel a furatot. Ø 8–14 mm esetén tágítsa ki a furatot 1 mm-rel. Válassza ki a megfelelő kihajtót, csavarja be a kifúrt menetbe, majd ezt követően hajtsa ki a csavart vagy csapszeget.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!