Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Csavarkihajtó készlet, hosszú 7 darabos
Megfelelő megoldás elkopott menetű imbuszcsavarok és TX csavarok esetében. A legátlagosabb méretek kompakt választékban. Gyakran használható a hasonló behajtásokhoz is.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Finoman megmunkált kúposan spirális profil
3/8"-os négyszög csatlakozás max. 10 mm-es méretig
1/2"-os négyszög csatlakozás 12 és 14 mm-es mérethez
Az előrehaladást karima korlátozza
Ideális mélyen fekvő csavarokhoz
a hosszabb kivitelnek köszönhetően
Rengeteg időt takarít meg
mivel nincs szükség kifúrásra vagy ráhegesztésre
Könnyen meglazíthatók az elkopott (lásd fent) imbuszcsavarok és TX csavarok
a kúposan spirális profilnak köszönhetően
<><> A 8–14 mm-es furatok egy mm-el megnövelhetők. Válassza ki a megfelelő kihajtót, csavarja be a kifúrt menetbe, majd ezt követően hajtsa ki a csavart vagy csapszeget.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!