Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Csavarhúzó 1/4 colos heggyel
Hengeres, fényesre krómozott szár belső négyszöghajtáshoz való befogóval
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Hatékony működtetés
- Csavarhúzó belső négyszöghajtáshoz való befogóval
- 6,3 mm-es hegy a DIN 3126-A szabvány előírásai szerint belső négyszöghajtáshoz való befogóval
Kényelmesen illeszkedik a kézbe
- Fáradságmentes munkavégzés a kemény maggal és puha, csúszásmentes felülettel rendelkező 2K nyélnek köszönhetően
- A nyél lapított oldalakkal és ergonomikusan kialakított hornyolással rendelkezik a jobb erőátvitel érdekében, ami hatékony munkát és nagyobb nyomatékot tesz lehetővé
- A nyél alsó részén található gyorsan forgó rész és a kemény anyag lehetővé teszi a mutató- és hüvelykujjal végzett gyors elfordítást a csavar meglazítása után
- Gyors és egyszerű azonosítás a nyélen feltüntetett szár szimbólumnak és szárméretnek köszönhetően
1/4 colos dugókulcsbetétekkel való használathoz négyszög befogással
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!