Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Csavarhúzó, egyenes hornyú, hosszú kerek szárral
Hosszú, matt krómozott szár és kétkomponensű nyél
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Hosszú szár, remek hegy
- Az extra hosszú szárnak köszönhetően ideális a nehezen elérhető helyekhez és a speciális alkalmazásokhoz
- Robusztus hengeres szár, amely a matt krómozásnak köszönhetően véd a korrózióval szemben
- Black-point hegy a csavarhoz való lehető legjobb illeszkedés érdekében
- A hegy felülete az egyenes hornyú csavarhúzókra vonatkozó DIN 5264-A és ISO 2380 szabványok szerint készült
- Megfelel a DIN 5265 szabvány előírásainak
Nem akármilyen nyél
- Fáradságmentes munkavégzés a kemény maggal és puha, csúszásmentes felülettel rendelkező 2K nyélnek köszönhetően
- A nyél alsó részén található gyorsan forgó rész és a kemény anyag lehetővé teszi a mutató- és hüvelykujjal végzett gyors elfordítást a csavar meglazítása után
- Gyors és egyszerű azonosítás a nyélre nyomtatott szár szimbólumnak és méretnek köszönhetően
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!