Sokoldalú, 9 részes hajlított csavarhúzó készlet extra hosszú szárral a jobb elérés és hozzáférés érdekében, ideális belső kulcsnyílású hatlapfejű csavarokhoz.
Sokoldalú, 6 részes csavarhúzó készlet, amely PH és hornyolt méreteket is tartalmaz az alkalmazások széles köréhez.
Sokoldalú, 6 részes átmenő csavarhúzó készlet strapabíró hatszögletű szárral, Philips (PH) és hornyolt (SL) hegyekkel is az alkalmazások széles skálájához.
Átfogó, 7 részes TX csavarhúzó készlet széles méretválasztékkal a sokoldalú felhasználáshoz.
Strapabíró, 8 részes hosszú szárú TX hajlított csavarhúzó készlet, amely tökéletes a precíz és sokoldalú használathoz többféle TX méretben.
Sokoldalú, 6 részes T-nyelű csavarhúzó készlet TX méretekkel, különféle alkalmazások precíz és hatékony kezeléséhez.
Sokoldalú, 7 részes, T-nyelű csavarhúzókészlet hatszögletű hegyekkel, amelyet precíz és hatékony munkavégzésre terveztek különféle alkalmazásokhoz.
A rögzítőrugó lehetővé teszi a csavarok könnyű pozicionálását és meghúzását nehezen hozzáférhető helyeken
5 db csavarhúzót tartalmaz, hatlapú, egyrészes szárral/nyomatékbeállítással, edzett, ütésálló anyagból, nagy ütőfelülettel
Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC)
A készlet tartalmazza az összes lényeges finommechanikai bitet, és ideális minden finom és kényes csavarozási munkához
Hatszögletű betét, gömbfejű, extra hosszú változat, csúszkás műanyag tartóban
Aszimmetrikus 2 komponensű markolattal a jobb fogás és a tökéletes erőátvitel érdekében
Gömbvégű
Colour coding of the Allen keys in Würth colour code, plastic holder with slide function, extra-long version with ball head