Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
KERESZTHORNYÚ (PH)/SLICCELT CSAVARHÚZÓ KÉSZLET, 6 DARAB

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

KERESZTHORNYÚ (PH)/SLICCELT CSAVARHÚZÓ KÉSZLET, 6 DARAB

További sokoldalúság: a legnépszerűbb hegytípusokból (kereszthornyú és sliccelt) álló készlet univerzális összeszerelési és karbantartási alkalmazásokat tesz lehetővé. Határtalan tartósság a költségvetésének veszélyeztetése nélkül, a RedStripe segítségével.
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
S2 acél szár


Az S2 egyfajta acélötvözetet jelent (két vagy több fém kombinációjával kialakított anyag). A tiszta fémekhez képest az ötvözetek jobb tulajdonságokkal rendelkeznek, például ütésállóak. Az S2 minőség biztosítja a nehezen törhető szárat a szerszám számára, de kellően rugalmas ahhoz, hogy ellenálljon a csavarodásnak (csavaró mozgás), ami egy jellegzetes mozgás csavarhúzó használatakor.



2K markolat


A 2K a „2 komponensű” rövidítése. Egy merev és ellenálló műanyag (PP, azaz polipropilén) és egy csúszásmentes, lágy anyag, a TPR (hőre lágyuló gumi) keverékéből készül. Párnázott és jól tapadó markolatot biztosít, amely hosszabb használat során garantálja a kényelmet, még zsíros kéz esetében is.



Nemmágneses hegy


Nem vonzza magához a fémreszeléket vagy -forgácsot, amely eltömítheti a kötőelemek menetét vagy fejét.



Tisztán látható jelölések


Lehetővé teszi a gyors azonosítást, hogy könnyedén kiválaszthassa a megfelelő szerszámot a szerszámtáskából vagy tasakból, így időt és erőfeszítést takaríthat meg.



Sokoldalú kivitel


Az alján egy furat található, amely hordpánttartóként is használható, lehetővé téve a könnyű hordozást, illetve magasban végzett munkák során a rögzítést.



Eladásra kész


A RedStripe csavarhúzókat a kényelem szem előtt tartásával készítették: a függesztőnyíláshoz kapcsolódó ablak alakú doboz mutatós elrendezést és azonnali elhelyezést tesz lehetővé a kiskereskedelmi üzletek értékesítési pontjain.