Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Aktuális akciónk!
Több, mint 40.000 termék
Hírlevél feliratkozás
Würth App - töltse le még ma!
Rendezés
8 elem található a(z) 8 verziókkal
Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC)
Tartalmaz egy nyelet, műszerész forgó nyélvéget és 12 cserélhető szárat
Plusz/mínusz PZ 1 és PZ 2 VDE csavarhúzókkal
Öt db egyenes hornyú és két db kereszthornyú csavarhúzóból álló készlet.
Extra keskeny kivitel.
Méretek: 1 x 5,5; 1 x 6; 1 x 7; 1 x 8; 1 x 10; 1 x 13
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.