Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Csavarhúzó, TX, hosszú kerek szárral
Hosszú, matt krómozott szár és kétkomponensű nyél
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Mélyen ülő, nincs probléma
- A hosszú csavarhúzó ideális a nehezen elérhető helyekhez és a speciális alkalmazásokhoz
- Robusztus hengeres szár, amely a matt krómozásnak köszönhetően véd a korrózióval szemben
- Black-point hegy a csavarhoz való lehető legjobb illeszkedés érdekében
- Belső TX csavarfejekhez való hegy
Teljeskörű irányítás
- Fáradságmentes munkavégzés a kemény maggal és puha, csúszásmentes felülettel rendelkező 2K nyélnek köszönhetően
- A nyél alsó részén található gyorsan forgó rész és a kemény anyag lehetővé teszi a mutató- és hüvelykujjal végzett gyors elfordítást a csavar meglazítása után
- Gyors és egyszerű azonosítás a nyélre nyomtatott TX szimbólumnak és szárméretnek köszönhetően
Alkalmazási területek:
- TX 10 VW műszerfal
- TX 15 BMW ajtókilincs
- TX 20 Daimler-Chrysler, A- és C-osztály
- TX 25 VW Sharan, fényszórók
- TX 30 BMW 7 sorozat (E 38): a sárvédőcsavarokhoz, Audi A4/A6: fényszóró kiszerelése
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!