Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
KERESZTHORNYÚ CSAVARHÚZÓ (PH)
A Phillips hegy univerzális összeszerelési és karbantartási alkalmazásokat tesz lehetővé az autóiparban, az iparban és a fafeldolgozás területén. Határtalan tartósság a költségvetésének veszélyeztetése nélkül, a RedStripe segítségével.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
S2 acél szár
Az S2 egyfajta acélötvözetet jelent (két vagy több fém kombinációjával kialakított anyag). A tiszta fémekhez képest az ötvözetek jobb tulajdonságokkal rendelkeznek, például ütésállóak.
Az S2 minőség biztosítja a nehezen törhető szárat a szerszám számára, de kellően rugalmas ahhoz, hogy ellenálljon a csavarodásnak (csavaró mozgás), ami egy jellegzetes mozgás csavarhúzó használatakor.
Fekete csúcs
Növeli a hegy és a csavar hornya közötti súrlódást, ezáltal fokozza a hajtóerőt és a pontosságot. Biztosítja, hogy a csavarhúzó ne csússzon le a kötőelemről, elkerülve az olyan felületek sérülését, mint a gépkocsik festett külső részei vagy a drága fabútorok.
2K markolat
A 2K a „2 komponensű” rövidítése. Egy merev és ellenálló műanyag (PP, azaz polipropilén) és egy csúszásmentes, lágy anyag, a TPR (hőre lágyuló gumi) keverékéből készül. Párnázott és jól tapadó markolatot biztosít, amely hosszabb használat során garantálja a kényelmet, még zsíros kéz esetében is.
Tisztán látható jelölések
Lehetővé teszi a gyors azonosítást, hogy könnyedén kiválaszthassa a megfelelő szerszámot a szerszámtáskából vagy tasakból, így időt és erőfeszítést takaríthat meg.
Sokoldalú kivitel
A RedStripe csavarhúzókat a kényelem szem előtt tartásával készítették. Az alján egy furat található, így eladásra kész a kiskereskedelmi vállalkozások számára. A furat hordpántokhoz is használható, lehetővé téve a könnyű hordozást, illetve magasban végzett munkák során a rögzítést.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!