Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Csavarhúzó, PH, 3K nyél hatszögű szárral
Folytonos, matt krómozott szár, hatlapú támasz és háromkomponensű nyél ütősapkával
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Jobb erőátvitel
- Rendkívül robusztus, folytonos, matt krómozott hatszögletű szár
- A nyél végén található nagy ütősapka lehetővé teszi az ütést és a vésést
- Továbbfejlesztett erőátvitel a száron lévő, villáskulcsokhoz való matt nikkelezett, nemesített hatlapú támasznak köszönhetően
- A száron található Würth színkód segítségével a megfelelő méret gyorsan azonosítható
- Black-point hegy a csavarhoz való lehető legjobb illeszkedés érdekében
- A hegy felülete a PH csavarhúzókra vonatkozó DIN 5260-PH és ISO 8764-PH szabványok szerint készült
Újradefiniált biztonságos tartás
- Fáradságmentes munkavégzés a kemény maggal, puha kamrákkal és puha, csúszásmentes felülettel rendelkező 3K nyélnek köszönhetően
- A nyélben található puha kamrák minden kézbe tökéletesen illeszkednek, így sokkal nagyobb erőátvitelt tesznek lehetővé
- A nyél lapított oldalakkal és ergonomikusan kialakított hornyolással rendelkezik a jobb erőátvitel érdekében, ami hatékony munkát és nagyobb nyomatékot tesz lehetővé
- A nyél alsó részén található gyorsan forgó rész és a kemény anyag lehetővé teszi a mutató- és hüvelykujjal végzett gyors elfordítást a csavar meglazítása után
- Gyors és egyszerű azonosítás a nyélre nyomtatott szár szimbólumnak és méretnek köszönhetően
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!