Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Csavarhúzó, 1/4 colos gyors szerszámcserét biztosító tokmánnyal
Hatszög szár hatlapú támasszal és fényesre nikkelezett fejjel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Gyors művelet
- Csavarhúzó matt krómozott hatszögletű szárral
- A könnyű bitcseréhez való gyors műveletet biztosító tokmánynak köszönhetően egyszerűen használható
- A fényesre nikkelezett fejnek köszönhetően rendkívül tartós
- A DIN 3126-D szabvány előírásainak megfelelő hegy, bittartóval
Erőfeszítés nélküli munka
- 2K nyél a fáradságmentes munkavégzéshez
- A nyél lapított oldalakkal és hatlapú támasszal rendelkezik a jobb erőátvitel érdekében, ami hatékony munkát tesz lehetővé
- Gyors és egyszerű azonosítás a nyélre nyomtatott meghajtás szimbólumnak és méretnek köszönhetően
Hatlapú bitekhez használható
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!