Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Csavarhúzó, 1/4 colos gyors szerszámcserét biztosító tokmánnyal és hajlékony szárral
Hengeres szár hajlékony tengellyel és fényesre nikkelezett fejjel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Nagyobb flexibilitás? Nem probléma
- A hajlékony tengelynek köszönhetően ideális nehezen elérhető vagy szűk helyekhez
- A könnyű bitcseréhez való gyors műveletet biztosító tokmánynak köszönhetően egyszerűen használható
- A fényesre nikkelezett fejnek köszönhetően rendkívül tartós
- A DIN 3126-D szabvány előírásainak megfelelő hegy, bittartóval
Érezhető minőség
- 2K nyél a fáradságmentes munkavégzéshez
- A nyél lapított oldalakkal rendelkezik a jobb erőátvitel érdekében, ami hatékony munkát tesz lehetővé
- Gyors és egyszerű azonosítás a nyélre nyomtatott meghajtás szimbólumnak és méretnek köszönhetően
Hatlapú bitekhez használható
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!