Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
E 6,3 belső hatszög kulcsnyílású csavarhúzóbetét (1/4 colos) szabadalmaztatott POWERDRIV® behajtással
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Gyors, biztonságos és fáradságmentes csavarozás
- A bit pontos központosítása és a bit maximális érintkezési felülete a csavarhajtásban megkönnyíti a helyes csavarozást, még számos csavarozási művelet során is
Egyetlen bit a kéziszerszámokhoz és az elektromos szerszámokhoz
- Az 1/4 colos hatszögletű behajtó illeszkedik a legtöbb szabványos foglalatba tokmányos csavarhúzók, elektromos csavarhúzók és akkus csavarhúzók esetén
- A behajtóban lévő hornyok biztosítják, hogy a bit biztonságosan álljon a szerszámban
Robusztus csavarhúzóbetét
- A szabadalmaztatott POWERDRIV-kivitel és a csavarhúzóbetét anyaga egyaránt jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
- A csavarhúzóbetét tartóssága csökkenti a csere és tárolás költségeit
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!