Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
CV fogókulcs
4 csappal, a fúvókafoglalaton lévő nyomócsavar biztonságos le- és felszereléséhez.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Cikkszám 1952 001 034: MAN motorok és Mercedes-Benz Euro II motor a 400-as szériából
- Cikkszám 1952 001 035: MAN és MERCEDES-BENZ haszongépjárművek: OM 401-404, 407, 409 h/ha, 421-424, 441-444/A/LA, 427, 429, 447/h/ha
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!