Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Csapkiütő, nagyméretű kétkomponensű műanyag fogantyúval
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Ergonomikus kialakítású kétkomponensű fogantyú
- Biztos fogás
- Erőfeszítés nélküli munka
Rezgés elleni védelem
A nyél az ütések során elnyeli a rezgéseket
Kézvédő perem
Védi a kezet a sérülések ellen
Edzett szerszámacélból készült
Hosszú élettartam
Keménység a hegyen: 54 – 58 HRC
Keménység az ütőfelületen: 38 – 46 HRC
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!