Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Kiütőkészlet, nagyméretű 5 részes
Kiütőkészlet, nagyméretű 5 részes - 1
Kiütőkészlet, nagyméretű 5 részes - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Kiütőkészlet, nagyméretű 5 részes

Kétkomponensű műanyag markolat
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
Tartalom:


  • Csapkiütők, 230 mm-es hosszúság, 8 mm-es átmérő

  • Csapkiütők, 240 mm-es hosszúság, 10 mm-es átmérő

  • Csapkiütők, 260 mm-es hosszúság, 12 mm-es átmérő

  • Csapkiütők, 280 mm-es hosszúság, 14 mm-es átmérő

  • Csapkiütők, 290 mm-es hosszúság, 16 mm-es átmérő


Ergonomikus kialakítású kétkomponensű fogantyú


  • Biztos fogás

  • Erőfeszítés nélküli munka


Rezgés elleni védelem


A nyél az ütések során elnyeli a rezgéseket



Kézvédő perem


Védi a kezet a sérülések ellen



Edzett szerszámacélból készült


Hosszú élettartam



Keménység a hegyen: 54 – 58 HRC



Keménység az ütőfelületen: 38 – 46 HRC