Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Csapágyrögzítő, nagy szilárdságú és hőálló
Csapágyrögzítő, nagy szilárdságú és hőálló - 1
Csapágyrögzítő, nagy szilárdságú és hőálló - 2
Csapágyrögzítő, nagy szilárdságú és hőálló - 3

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Csapágyrögzítő, nagy szilárdságú és hőálló

Magas hőmérsékletnek kitett perselyek és csapágyak rögzítéséhez.
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
Nagy szilárdságú kötés


Eltávolítani csak 300 °C-ra melegítés után lehet



Magas hőmérséklet-tartomány 200 °C-ig


100 °C hőmérsékleten a szilárdsága továbbra is a maximális szilárdság 85%-a



Maximális réskitöltési kapacitás 0,2 mm


Tökéletesen kitölti a felület kiterjedt egyenetlenségeit



Megakadályozza a súrlódásból eredő korróziót


A csapágyak nem fognak besülni



Gyors kikeményedés



Nagy ellenálló képesség


Számos lúggal, gázzal, oldószerrel, olajjal és üzemanyaggal szemben ellenálló



Szilikon- oldószer- és olajmentes



DOS-rendszer:


  • Praktikus, egykezes működtetés a praktikus forgózáras fúvókának köszönhetően, így az egyik kéz mindig szabadon marad.

  • A fokozatmentesen állítható adagolórendszerrel az adagolás a felhasználás módjához igazítható, így a fogyasztás és a költségek minimálisra csökkenthetők.

  • Költségoptimalizálás a szinte teljes kiürítés révén, nem marad anyagmaradék az adagolónyakban.
Megjegyzés

Az alábbi műanyagokra tartós kitettség esetén hatással lehet: ABS, celluloid, polisztirol, polikarbonát (Macrolon), PMMA (plexi üveg), poliszulfon, SAN (lurán, Tyril), Vinidur, vulkánfíber és festett felületek. Javasoljuk, hogy minden esetben végezzen próbát.

Megfelel a 2016. február 11-én kelt, a Német Környezetvédelmi Hivatal által az ivóvízzel érintkezésbe kerülő alkalmazásokhoz javasolt képletnek. Ha vízzel érintkező menettömítőként használja, tartsa be a ragasztó- és tömítőanyag-gyártó ipari egyesület vonatkozó ajánlásait.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk nyújt műszaki információkat, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat nem vállal semmilyen felelősséget, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására. Kérjük, tekintse át a műszaki adatlapot!