Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Csap kihajtó
Menetes és menet nélküli csapok és anyák be- és kihajtására másodperceken belül
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- A csavarok sértetlenek maradnak segédanyagok (anyák stb.) felhegesztése vagy fogó használata nélkül is
- Anyákkal történő biztosítás nem szükséges
- Biztonságos fogás 10 mm-es csavarhossztól
- Egy szerszám kopó alkatrészek nélkül
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!