Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Cinkspray Perfect
Kiemelkedő, hosszú távú védelem és optimális fémfelület
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Nagyon vastag bevonat az első réteg felhordásakor is
- Nagyfokú biztonság az időjárási viszonyok elleni optimális védelemnek köszönhetően
- Mivel csak egyszer szükséges használni, minimális időráfordítást igényel
- Jó fedés
Az állítható szórófejnek köszönhetően sokoldalú felhasználási lehetőség
A változtatható szórófejjel nagy területű és apró javítások is gyorsan és biztonságosan végrehajthatók.
Nem folyik meg
Kopásálló
DIN szabványnak megfelelően bevizsgált korrózió elleni védelem
- Cink spray, Perfect, világos: 250 óra
- Cink spray, Perfect: 500 óra
- A DIN EN ISO 1461 szabványnak megfelelően használható javításokhoz
Ponthegeszthető
A Perfect cinkspray és a Perfect világos cinkspray cinket tartalmaz, ennélfogva optimális, aktív katódos védelmet nyújt korrózióval szemben. Ha a felület sérült, a cinkbevonat anódként viselkedik (mesterséges anód), ezáltal megvédi a fémet a rozsdától. A fennmaradó anyagok a teljes felületet megvédik a rozsdától. Ha a felület sérült, a fém többé már nem védett.
Nem használható alapozóként PU, MS-polimer és hibrid tömítőanyagokhoz.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Fémfelületek optikai hangsúlyozásához, javításához és korrózióvédelméhez.
A kezelendő felület legyen tiszta, száraz, valamint zsírmentes. Távolítsa el a rozsdát és a régi, fellazult festéket, csiszolja fel és tisztítsa meg a felületet. Használat előtt legalább 2 percig erőteljesen rázza fel a flakont.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!