Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Cink biztonsági keréksúly, BMW- és Volkswagen Csoport
OEM-minőség
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Kifejezetten a jármű gyártója által támasztott követelmények teljesítéséhez fejlesztették ki
- Megszünteti a 2 részes szorítós keréksúly használatát majdnem minden német járműgyártónál (a Mercedes-Benz kivételével).
- Az 5 és a 10 g-os súlyok műanyagból (PP) készültek
A biztonsági keréksúlyok rugó nélkül kaphatók. A rugókat az alkalmazástól függően (acél vagy alumínium keréktárcsa) külön kell megrendelni.
Megjegyzés: A 2 részes biztonsági keréksúlyok nem engedélyezettek minden alumínium keréktárcsához. Ha a ragasztható keréksúly az előírt, akkor a 0830 912... cikkszámú termék használatát ajánljuk
Acél/alumínium BMW, valamint acél/alumínium VW keréktárcsákhoz
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!