Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Akkumulátoros segédindító, HD Cargo Booster, 12/24 V
Akkumulátoros segédindító, HD Cargo Booster, 12/24 V - 1
Akkumulátoros segédindító, HD Cargo Booster, 12/24 V - 2
Akkumulátoros segédindító, HD Cargo Booster, 12/24 V - 3
Akkumulátoros segédindító, HD Cargo Booster, 12/24 V - 4
Akkumulátoros segédindító, HD Cargo Booster, 12/24 V - 5
Akkumulátoros segédindító, HD Cargo Booster, 12/24 V - 6

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Akkumulátoros segédindító, HD Cargo Booster, 12/24 V

Nagy teljesítményű Cargo Booster segédindító 12 V-os és 24 V-os fedélzeti elektromos rendszerű járművek mobil segédindításához.
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
Maximális teljesítmény


  • Két kiváló minőségű, nagy teljesítményű, 32 Ah-ás akkumulátorral

  • Minden 12 és 24 V-os fedélzeti rendszerű járművet képes beindítani



Felhasználóbarát


  • A kerekes koffer kialakításnak köszönhetően könnyen szállítható

  • Csatlakoztassa a kábeleket, válassza ki a 12, vagy a 24 V-os csatlakozót és indítsa el


Kiváló minőségű


  • Teljes mértékben szigetelt, ferde, masszív csipeszek hosszú, nagyon rugalmas vezetékekkel

  • Kiváló minőségű alkatrészek felhasználásával készült

  • Kedvezőtlen körülmények közti használatra gyártott



Nagyobb biztonság


  • Könnyen cserélhető rövidzárlat/túlterhelés elleni védelem

  • Fordított polaritásra figyelmeztető hangjelzés

  • Védelem a feszültségcsúcsok ellen
Megjegyzés

A készüléket kizárólag az arra jogosult, szakképzett személyek kezelhetik. Soha ne hagyja a segédindítót lemerült állapotban.