A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szatináló csiszoló gyűrű, CERALINE
Apró karcolások eltávolításához, a gyakorlatilag nyommentes mattításhoz és szálcsiszoláshoz, valamint „előcsiszolt” fémlemezek összeillesztéséhez. Alkalmas lenyűgöző felületek eléréséhez, oxidbevonatok tisztításához és elszíneződés eltávolításához.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Rendkívül hosszú élettartam és számottevően kisebb hőfejlődés
Nagy külső átmérő
Hatékony és nagyon hosszú élettartamú
A nagy teljesítményű kerámia szemcse a jól meghatározott csiszolási felületet (szálcsiszolt felület) nyújt, és nagyon hosszú élettartamot tesz lehetővé.
Gyors és nyommentes
A duplán impregnált csiszoló szövet gyorsan és nyommentesen képes létrehozni a kívánt csiszolási felületet.
Egyszerűen meghatározható a csiszolás finomságának a szerkezete
A színkódolás: megakadályozza a különböző típusok összetévesztését.
- Nagy fordulatszámokon a durva szemcsék finom szemcseként hatnak, alacsony fordulatszámon a finom szemcsék durvább szemcseként hatnak.
- Csak kismértékben nyomja a szerszámokat a felületre; a nagy erejű nyomás idő előtti kopáshoz vezet.
- Elégtelen forgácselvezetés esetén ne fokozza az érintkezési nyomást, hanem inkább használjon durvább szemcsét.
- Kerületi sebesség: A használni kívánt gép szabja meg, de a fordulatszám max. 3200 ford/min lehet.
M14 menettel polírozógéphez, vagy fokozatmentesen állítható sarokcsiszolóhoz vagy sarokvarrat csiszolóhoz.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!