A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
CEE csatlakozó, 400 V, 6 H
Csavaros csatlakozó beépített húzásmentesítővel, tömítés és kábeltörés elleni védelemmel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- A ház bajonettzárral rögzíthető
- 63 A változat csavaros csatlakozással
Megfelel az IEC 60309, EN 60309 és VDE 0623 szabványok előírásainak
Beltéri és kültéri használatra
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!