A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Bútorpánt, OBS 8, rácsavarozható
Egycsuklós pánt robusztus csatlakozóval
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Oldalbeállítás: -2 mm
- Magasságbeállítás menethornyokkal: +/-2 mm, a magasságállításhoz szükség esetén az Euro csavar alatti két tüskét le kell törni
- A csuklós pántkarhoz darabonként két pántfej szükséges
- Elsődleges szerkezetekhez és folyamatos építkezéshez használható
- Csavaros pántfej F150000002, Benyomható pántfej F150000001
A csuklókarokat és a csészéket külön kell megrendelni
A pántkar rögzítéséhez B ∅ 9 mm típusú Euro csavar szükséges
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!