Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Butil tömítőszalag
A butilgumiból készült öntapadó és önkötő tömítőszalag UV-, időjárás- és öregedésállóságának köszönhetően tartós tömítést biztosít
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kiváló tapadás és kompatibilitás a legelterjedtebb anyagokkal
- Kiváló kompatibilitás plexivel, Makrolonnal és bitumennel (DIN EN 1548 szerint)
Hosszú távú tartósság
- Szakszerű alkalmazás esetén szinte korlátlan élettartam
- Kiváló ellenálló képesség az UV-sugárzással, az időjárási hatásokkal és vízzel szemben
- Alkalmas bel- és kültéri használatra
- Vízhatlan és vízálló
Ideális a „fenntartható építés” területén történő felhasználásra
- Nem káros az egészségre
- Szagtalan
- Szigetelő és zajszigetelő hatás
- Nagy fokú tömítettség a vízgőz diffúziójával szemben
- Térfogatálló
- Megfelel az illékony szerves vegyületekre (VOC) vonatkozó előírásoknak
Gyors és egyszerű alkalmazás
- Azonnal működőképes
- Tartósan öntapadós
Önkötő
Oldószer- és bitumenmentes
- Megfelel az IVD 5, 19-1, 19-2, 25, 29, 31, 35 számú műszaki adatlapoknak
- A DIN EN 1548 szerint bitumennel kompatibilis
Megfelel az illékony szerves vegyületekre (VOC) vonatkozó előírásoknak az alábbiak szerint:
- EMICODE EC 1 Plus
- AgBB előírás
- A francia VOC Class A+ és „KMR-rendelet” előírásai
- A butilszalagba történő csavarozás vagy annak átszakítása kerülendő.
- A butil mechanikusan nem rögzíthető!
- Megfelel az IVD 5, 19-1, 19-2, 25, 29, 31, 35 számú műszaki adatlapoknak
- A DIN EN 1548 szerint bitumennel kompatibilis
Megfelel az illékony szerves vegyületekre (VOC) vonatkozó előírásoknak az alábbiak szerint:
- EMICODE EC 1 Plus
- AgBB előírás
- A francia VOC Class A+ és „KMR-rendelet” előírásai
A használatra vonatkozó utasítások a saját vizsgálatainkon és tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és felhasználási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget az egyéni használatból adódó következményekért. Az ingyenes ügyfélszolgálatunk által nyújtott bármely műszaki információt vagy tanácsot minden felelősség kizárásával biztosítunk, kivéve, ha a tanácsadás vagy információ a szerződésben meghatározott szolgáltatási körünk részét képezi, vagy a tanácsadó szándékosan járt el. Szavatoljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására. Kérjük, tekintse át a műszaki adatlapot!
A butil tömítőszalag alkalmas ipari és építőipari alkalmazásokban történő tömítésre és rögzítésre, valamint átfedési és védő tömítési feladatokra mechanikai erők átadása nélkül az illesztéseken, varratokon, csatlakozásokon, nyílásokon, tekercseléseken és érintkezési pontokon, valamint kiterjedt javítási munkákhoz beltéren és kültéren.
Ideális továbbá varratok és párazáró fóliák ragasztására, átfedő tömítésekhez jármű- és tetőszerelési alkatrészeknél, homlokzatokhoz és berendezésgyártáshoz, beton- és előregyártott betonalkatrész-gyártáshoz, hajó-, lakókocsi- és konténergyártáshoz, a bútor- és belsőépítészeti iparban, szaniter- és elektromos berendezésekhez, valamint a szellőztetés- és klímatechnikában.
A termék fém anyagok közötti korrózióvédelemre, illetve rezgéscsillapításra és hangszigetelésre is használható. A terhelés átviteléhez mechanikus rögzítésre van szükség.
A tömítendő felületek legyenek szárazak, teherbíróak, valamint por- és zsírmentesek. A nedvszívó és porózus felületeket, mint például beton, vakolat stb. butil alapozóval kell előkezelni. A butil tömítőszalagot gondosan nyomja a felületre. A tömítő felületeket összenyomása tökéletes szigetelést eredményez. Túlzott felületi nyomás alkalmazása a profilra a tömítőanyag „kinyomódását” okozza. Ezért soha ne nyomja teljesen laposra a butil termékeket (távtartóként használja az alátétet). A butiltermékeket a szalag folyási tulajdonságai miatt („hidegfolyás”) mindig mechanikusan rögzíteni kell, pl. az alkatrészek csavarozásával, simító profil alkalmazásával.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!