Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Butilszalag
Jó tapadású, kétoldalas, öntapadó körkeresztmetszetű tömítőzsinór butilgumiból átfedő tömítésre.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kitűnő kompatibilitás számos felülettípussal
A jó kompatibilitás fém, beton, falazat, fa, üveg, kemény PVC, bitumen felületekkel, festék rendszerekkel, valamint a rendkívül jó tapadási tulajdonságok számos kombinációt tesznek lehetővé a tömítési rendszerekben.
Kitűnő ellenállás az UV-sugárzással, időjárási hatásokkal és vízzel szemben
Alkalmas bel- és kültéri használatra.
Önhegedő
Kompatibilis Plexiglas és Macrolon termékekkel
Oldószermentes
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt vagy tanácsadó szolgálatként működik, a szolgáltatásnyújtással semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására. Kérjük, tekintse át a műszaki adatlapot!
Az önvulkanizáló butilszalag nagy tapadószilárdsággal, valamint kiváló szigetelő- és nedvességálló tulajdonságokkal rendelkezik. Jó kompatibilitás fémekkel, betonnal, falazattal, fával, üveggel, kemény PVC-vel, bitumennel, valamint festék rendszerekkel. A rendkívül jó tapadási tulajdonságok számos kombinációs lehetőséget tesznek lehetővé a tömítési rendszerekben. Ideális varratok összekötésére és párazáró fóliák ragasztására, átfedő tömítések jármű- és tetőszerelési alkatrészekhez, homlokzatokhoz és berendezésgyártáshoz, a bútor és lakberendezési iparágban, szaniter és elektromos szerelésekhez és minden hasonló alkalmazáshoz, pl. kábelátvezetésekhez, hüvelyekhez, kábel zárókupakokhoz, illetve hasonló alkatrészekhez.
A tömítendő felületek legyenek szárazak, teherbíróak, valamint por- és zsírmentesek. Az alkalmazási hőmérséklet +5 °C-nál nem lehet alacsonyabb. Az abszorbens és a porózus felületeket elő kell kezelni Würth butil/bitumen primerrel. A felülethez való jó kezdeti tapadás érdekében a szalagot egy tapétasimító hengerrel rá kell nyomni a felületre, és el kell egyengetni. A gyűrődéseket és ráncokat kerülni kell. A butil rendelkezik egy „hidegfolyási” hajlammal (a ragasztószalag folyási tulajdonsága). Ennélfogva a szalagot mindig egy simító profillal kell illeszteni, mellyel így megelőzhető, hogy a tömítés lecsússzon, pl. a hó vagy a felduzzadt víz súlyának eredményeképpen. Azonban a túlzott felületi nyomás alkalmazása a profilra a tömítőanyag „kinyomódását” okozza. Ezenfelül a butil szalagot soha ne préselje a zéruspontig (távtartóként használja a mellékelt korongot)!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!