Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Buborékfólia

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Buborékfólia

Kiváló minőségű légbuborék-fólia praktikus adagolódobozban a felületek védelméhez, párnázásként a kényes termékek védelmére, valamint az üres helyek kitöltésére.
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
Környezetbarát LDPE anyagból készült fólia határréteggel


  • Csökkenti a szállítás közben előforduló sérülések veszélyét

  • A párnázás buborékainak gyakorlatilag nincs légvesztesége

  • Hosszabb tartósság, korlátlan újrafelhasználhatóság


A tárolási és szállítási térfogat akár 40%-kal csökken


Ez az innovatív buborékos szerkezetnek köszönhető



A fólia könnyen, tisztán és egyenesen a kívánt hosszúságra téphető


  • A szükséges mennyiség egyedileg kivehető

  • A vágáshoz nincs szükség késre

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.