Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Booster Light segédindító, 12 V-os Li-ion
Booster Light segédindító, 12 V-os Li-ion - 1
Booster Light segédindító, 12 V-os Li-ion - 2
Booster Light segédindító, 12 V-os Li-ion - 3
Booster Light segédindító, 12 V-os Li-ion - 4
Booster Light segédindító, 12 V-os Li-ion - 5
Booster Light segédindító, 12 V-os Li-ion - 6

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Booster Light segédindító, 12 V-os Li-ion

Nagyon jól használható, kompakt segédindító. Átlagos külső körülmények esetében minden 12 V-os fedélzeti feszültségű kis motoros járművet képes beindítani.
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
Minőség egy kompakt kialakításban


  • Kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült.

  • A kiváló minőségű Li-ion akkumulátornak, a vastag kábeleknek és a tömör rögzítőbilincsnek köszönhetően kitűnő teljesítményértékek.

  • Praktikus alak Li-ion technológiának és a jól átgondolt kialakításnak köszönhetően.


Felhasználóbarát és többfunkciós


  • Nagyon könnyen kezelhető — csatlakoztatás, bekapcsolás, indítás.

  • LED kijelző a belső akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzéséhez.

  • USB kábelen keresztül tölthető dugaszolóaljzat, vagy szivargyújtó csatlakozó használatával.

  • Az USB kimenetnek köszönhetően hordozható akkumulátorként (powerbank) is használható

  • 7-féle üzemmódban működő LED lámpa


Biztonságos és megbízható


  • Pólusváltás, szikrák, túltöltés, túlfeszültség és túlhevítés ellen védett.

  • Megfelel minden vonatkozó szabványnak


Szállítási terjedelem


  • Li-ion Booster Light

  • USB-kábel

  • Adapter, 230 V, USB csatlakozó

  • 12 V-os USB szivargyújtó adapter

  • Felhasználói kézikönyv

  • Tároló táska
Megjegyzés

A készüléket kizárólag az arra jogosult, szakképzett személyek kezelhetik. Minden olyan személynek, aki részt vesz a készülék üzembe helyezésében, kezelésében és karbantartásában, megfelelő szakképzettséggel kell rendelkeznie.


A kézi vezérlési üzemmód csak rendkívül elővigyázatosan használható, és csakis kivételes esetekben, mivel a szikra- és a fordított polaritás elleni védelem ki van kapcsolva!