Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Biztonsági tesztvezeték korlátozható mérőcsúcsokkal
Megfelel az IEC/EN 61010-2-031 szabvány követelményeinek
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Az ábrán látható termékek 4 mm-es biztonsági csatlakozódugóval és érintkezőlamellákkal vannak felszerelve, visszazárható blisztercsomagolásban szállítjuk őket a pormentes tárolásért.
- Vezetékek: Kétszeresen szigetelt, nagyon rugalmas, extrafinom huzalozású szilikon vezetékek, 1 mm2 keresztmetszet
- Hossza: 1,2 m
- Névleges feszültség/áramerősség: 1000 V/CAT III, 20 A
- 4 mm-es biztonsági mérőcsúcs, rugó érintkezőlamellákkal, használata különböző mérési kategóriákra korlátozható, a szemközti oldalán Ø 4 mm-es derékszögű (90°) biztonsági csatlakozódugóval.
- Szállítási terjedelem: Egy piros és egy fekete tesztvezeték
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!