Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Biztonsági mérővezeték-készlet Autóipari

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Biztonsági mérővezeték-készlet Autóipari

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható
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
Tartalom:


  • 4 mm-es biztonsági tesztvezeték, szilikon szigetelésű, l = 1 m; 1,0 mm² keresztmetszet; 19 A névleges áramerősség; -80°C és +150°C között hőálló. Egyik oldalán egyenes biztonsági csatlakozódugóval, másik oldalán hajlított 4 mm-es biztonsági csatlakozódugóval.

  • Biztonsági delfincsipesz, teljesen szigetelt

  • Felhelyezhető biztonsági mérőcsúcsok, nemesacél, merev, védőkupakkal egyedi integrált áramkörök fúrásához (2,54 mm távolság)

  • Felhelyezhető karmos biztonsági menetvágó, erős, kívülről szigetelt karommal. Névleges áramerősség/feszültség: 16 A/1000 V CAT III

  • Szállítási terjedelem: egy piros és egy fekete verzió