Tartalom:
- 4 mm-es biztonsági tesztvezeték, szilikon szigetelésű, l = 1 m; 1,0 mm² keresztmetszet; 19 A névleges áramerősség; -80°C és +150°C között hőálló. Egyik oldalán egyenes biztonsági csatlakozódugóval, másik oldalán hajlított 4 mm-es biztonsági csatlakozódugóval.
- Biztonsági delfincsipesz, teljesen szigetelt
- Felhelyezhető biztonsági mérőcsúcsok, nemesacél, merev, védőkupakkal egyedi integrált áramkörök fúrásához (2,54 mm távolság)
- Felhelyezhető karmos biztonsági menetvágó, erős, kívülről szigetelt karommal. Névleges áramerősség/feszültség: 16 A/1000 V CAT III
- Szállítási terjedelem: egy piros és egy fekete verzió
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!