Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
W100 biztonsági heveder
Ergonomikus biztonsági heveder a fáradtságmentes viselés érdekében, még hosszabb ideig is
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Széles, ergonomikusan kialakított háttámaszok belső béléssel
- EN 361 szerinti hátsó heveder fűzőkarika
- Két mellkasi hurok heveder fűzőkarikaként az EN 361 szerint
- Két darab, az EN 358 szerinti oldalsó rögzítőszemmel
- EN 361 és EN 353-1 szerinti mászásvédelmi fűzőkarika
- Ha a biztonsági hevederen lévő két mellkasi hurok egyikét sem használja rögzítővel, akkor karabinerrel kell összekapcsolni őket
- Ha a biztonsági hevederen lévő mellkasi hurkokat kikötési pontként használja, akkor mindkét hurkot csatlakoztatni kell a kapcsolóeszköz karabineréhez
- Leesés ellen védő öv és kapcsolóeszköz használata esetén a kapcsolóeszközre vonatkozó felhasználói súly a mérvadó
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!