Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Elastico W101 biztonsági heveder
Ergonomikus biztonsági heveder rugalmas hevederanyaggal, amely nagyon kényelmes viseletet biztosít
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Maximális mozgásszabadság és nagyon kényelmes viselet
- A rugalmas hevederanyag a háton és a vállrészen maximális mozgásszabadságot biztosít
- Az anyag a heveder viselése közben is kényelmes
Azonnal kéznél vannak a szerszámok
- A szerszámok gyorsan kéznél vannak az oldalsó tartókarikáknak köszönhetően
Bevizsgálva és jóváhagyva
- A biztonsági heveder akár 140 kg-ig terhelhető
- Ha a biztonsági hevederen lévő két mellkasi hurok egyikét sem használja rögzítővel, akkor karabinerrel kell összekapcsolni őket
- Ha a biztonsági hevederen lévő mellkasi hurkokat kikötési pontként használja, akkor mindkét hurkot csatlakoztatni kell a kapcsolóeszköz karabineréhez
- Leesés ellen védő öv és kapcsolóeszköz használata esetén a kapcsolóeszközre vonatkozó felhasználói súly a mérvadó
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!