Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Biztonsági hangtompító fúvóka
A sűrített levegős kifúvópisztoly zajszintjének minimalizálásához
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- A zajszintet akár 74 dB (A) értékre képes lecsökkenteni, a hagyományos fúvókák kb. 90 dB (A) zajszintet generálnak. A mindössze 8 dB (A) értékkel alacsonyabb zaj már fele olyan hangosnak érződik az emberi fül számára.
- A kúp alakú kialakítás védelmet nyújt a bőrrel való közvetlen érintkezéssel szemben
- Akár 2,5-szer nagyobb fúvóerő, mint a klasszikus egylyukú fúvókák esetében
- Cinköntvény, krómozott
A következő cikkszámokhoz megfelelő: 071492113
A következő cikkszámokhoz nem megfelelő: 071492114
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!