Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Biztonsági delfincsipesz, teljesen szigetelt
Megfelel az IEC/EN 61010-2-031 szabvány követelményeinek
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Az ábrán látható termékek persellyel vannak felszerelve egy 4 mm-es csatlakozódugó számára, visszazárható blisztercsomagolásban szállítjuk őket a pormentes tárolásért.
- Befogási szélesség: 30 mm.
- Névleges áramerősség/feszültség: 32 A/1000 V CAT III.
- 4 mm-es biztonsági csatlakozóaljzat, szigetelt házban.
- Szállítási terjedelem: egy piros és egy fekete delfincsipesz.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!