Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Biztonsági menetvágó, kicsi, teljesen szigetelt

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Biztonsági menetvágó, kicsi, teljesen szigetelt

Megfelel az IEC/EN 61010-2-031 szabvány követelményeinek

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható
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
Az ábrán látható termékek persellyel vannak felszerelve egy 4 mm-es csatlakozódugó számára, visszazárható blisztercsomagolásban szállítjuk őket a pormentes tárolásért.


  • Befogási szélesség: 11 mm.

  • Névleges áramerősség/feszültség: max. 15 A/300 V CAT II.

  • 4 mm-es biztonsági csatlakozóaljzat, szigetelt házban.

  • Szállítási terjedelem: egy piros és egy fekete menetvágó.