Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Komfortcsatlakozó biztonsági kapcsoló 2000-es sorozat

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Komfortcsatlakozó biztonsági kapcsoló 2000-es sorozat

Würth PU tömlőkhöz. A csatlakoztatás egy kézzel kioldható.
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
Csökken a sérülés veszélye


a röpködő pneumatikatömlők miatt, mert légteleníti a csatlakozót a csatlakoztatás kioldása előtt. Ez a művelet magasabb szintű biztonságot nyújt, pl. fej feletti pozícióban történő szerelés esetében. A csatlakoztatás egy kézzel kioldható.



Nagy áramlási sebesség, akár 1900 l/perc, 16 bar maximális üzemi nyomás


Lehetővé teszi az optimális sűrítettlevegő-ellátást, és biztosítja a sűrített levegőt fogyasztó berendezések optimális ellátottságát, ami nagyobb termelékenységet és alacsonyabb energiaköltségeket eredményez.



Ergonomikus kialakítású rögzítőpersely


A rögzítőpersely biztos fogást tesz lehetővé, és megelőzi a komponens lecsúszását.



A csatlakozó egy kézzel működtethető, mert kis erőfeszítés szükséges


Csak minimális erőfeszítésre van szükség az egyszerű, gyors és biztonságos csatlakoztatáshoz és bontáshoz



Légmentesen záró csatlakozások


Kis energiafogyasztás és nagy hatékonyság



Edzett rögzítőperselyek


A maximális teherbírásért és a hosszú élettartamért



Az igénybevételnek kitett felületek krómozottak, nikkelezettek vagy horganyzottak


Nagy korrózióállóság – nagy igénybevétel esetén is védett



Biztonsági csatlakozó egylépcsős bontási folyamattal


  • Egykezes bontás a rögzítőpersely visszahúzásával

  • A csatlakozás automatikusan légtelenedik, és a persely visszaugrik a kezdő pozícióba.


A 2000-es sorozatú szerelvények megfelelnek az európai szabványnak, és a névleges szélességük 7,6 mm.


Az euro profilok kompatibilisek más sűrített levegős szerelvényekkel.