Kiválóan tapad a bitumenlapokon, nagyon biztonságosan tömíti a tetőfedő lemezeket és a tetőfedő filcet
Jó tapadás nedves alapfelületeken
- Használatát az időjárás nagyrészt nem befolyásolja
- Sürgősségi javításra is alkalmas
Öregedés- és időjárásálló
Alkalmas elasztikus profilokhoz
- Nedves körülmények között végzett javításokat száraz állapotban ellenőrizni kell
- A kikeményedési fázisban biztosítani kell a megfelelő levegőcserét
- A nagyobb bevonatvastagság meghosszabbítja a kikeményedési időt
- Ne vonja be oldószertartalmú festékekkel
- Csak lágyítószer nélküli műanyagokhoz alkalmas
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
- Bitumenszalagok és ezek csatlakozásainak kitöltéséhez
- Tetőcsatornák, pl. kupolás tetőablakok, szellőzőcsatornák, antennák vagy kémények, valamint szélcsatlakozások kitöltéséhez
- A felület legyen terhelhető, tiszta, száraz, valamint zsír-, rozsda- és vízmentes
- Az alapozó, pl. a , javítja a tapadást a nedvszívó vagy porózus felületeken
- Kérjük, vegye figyelembe az „Általános utasítások tömítőanyagok alkalmazásához” című áttekintő lap utasításait. További adatok a műszaki adatlapon.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!